Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce contrôleur de détection de neige activera automatiquement votre système de chauffage tapis dès les premiers signes de neige. Plus qu’un capteur de température, ce dispositif sera activer quand il neige et reste allumé pendant encore 5 heures après l’arrêt de la neige. Ce contrôleur doit être câblé sur la prise par un électricien certifié. L’appareil peut être installé sur un 120V ou le circuit 240V.
Détails du produit
- Type Contrôleur de thermostat
- Marque HeatTrak
- Tension 120/240 V
- Description Thermostat & neige contrôleur de détection
- Série HeatTrak®
- Numéro de référence du fabricant DS-2B
- Ampérage 30 A
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HeatTrak® Thermostat et contrôleur de détection de neige 120V/240V
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires