Prix : 509,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-9 509,00 $ ch.
- Achetez 10-20 489,95 $ ch.
- Acheter 21+ 469,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
THHN 8 Gauge bâtiment fil, Type échoué, gris
Applications
Southwire SIMpull THHN® ou THWN-2 conducteurs sont principalement utilisés dans les plateaux de gaine et presse-étoupe pour les services, les mangeoires et les circuits de dérivation dans des applications commerciales ou industrielles comme spécifié dans le Code électrique National 2008. Lorsqu’il est utilisé comme Type THHN ou T90 Nylon conducteur est adapté pour une utilisation dans des locaux secs à une température ne devant ne pas dépasser 90 ° C. Lorsqu’il est utilisé comme Type THWN 2 ou TWN75, chef d’orchestre est adapté pour une utilisation dans des endroits humides ou sèches à des températures ne devant ne pas dépasser 90 ° C et ne devant ne pas dépasser 75 ° C lorsqu’ils sont exposés à l’huile. Lorsqu’il est utilisé comme Type MTW, chef d’orchestre est adapté pour une utilisation dans des endroits humides ou lorsqu’ils sont exposés à l’huile à une température ne devant ne pas dépasser 60 ° C ou des locaux secs à une température ne devant ne pas dépasser 90 ° C (avec le courant admissible limité à celui de 75 ° C température de l’âme par la NFPA 79). Températures de chef d’orchestre ne devant ne pas dépasser 105 ° C dans des locaux secs lorsque évalué AWM et utilisé comme matériel de câblage appareil ou utilisé en Nylon asT90. Tension pour toutes les applications est 600 volts. Ce câble peut être installé sans la nécessité pour la traction de lubrifiant.
Spécifications
Southwire SIMpull THHN ® ou THWN-2 ou MTW (également AWM) répond ou dépasse toutes les spécifications ASTM applicables, UL Standard 83, UL 1581, UL Standard 1063 (MTW), CSA, cUL, NOM-ANCE 90° C, Federal Specification A-A-59544, et les exigences du Code national de l’électricité. VW-1 - Tailles 14 à 1 AWG CT - UL 1685, Tailles 1/0 AWG et plus pour une utilisation CT. FT1 - tailles par 500 kcmil T90 Nylon - tailles par 500 kcmil TWN 75 - tailles par 500 kcmil RoHS conforme du soleil résistant - marquée et répertoriés dans toutes les couleurs AWG 2 et plus gros.
Construction
Southwire SIMpull THHN® ou THWN-2 ou conducteurs cuivre MTW sont recuite cuivre (doux), unilay compressé strand, isolé avec une chaleur dur et résistant à l’humidité polychlorure de vinyle (PVC), sur laquelle un SIM (SLIKQWIK® infusé Membrane) en nylon (polyamide) ou UL Veste égalité reconnu est appliqué. Disponible en noir, blanc, rouge, bleu, violet, vert, jaune, marron, orange et gris. Quelques couleurs standards, certains sous réserve économique quantité d’ordre. Huile de 1.
Applications
Southwire SIMpull THHN® ou THWN-2 conducteurs sont principalement utilisés dans les plateaux de gaine et presse-étoupe pour les services, les mangeoires et les circuits de dérivation dans des applications commerciales ou industrielles comme spécifié dans le Code électrique National 2008. Lorsqu’il est utilisé comme Type THHN ou T90 Nylon conducteur est adapté pour une utilisation dans des locaux secs à une température ne devant ne pas dépasser 90 ° C. Lorsqu’il est utilisé comme Type THWN 2 ou TWN75, chef d’orchestre est adapté pour une utilisation dans des endroits humides ou sèches à des températures ne devant ne pas dépasser 90 ° C et ne devant ne pas dépasser 75 ° C lorsqu’ils sont exposés à l’huile. Lorsqu’il est utilisé comme Type MTW, chef d’orchestre est adapté pour une utilisation dans des endroits humides ou lorsqu’ils sont exposés à l’huile à une température ne devant ne pas dépasser 60 ° C ou des locaux secs à une température ne devant ne pas dépasser 90 ° C (avec le courant admissible limité à celui de 75 ° C température de l’âme par la NFPA 79). Températures de chef d’orchestre ne devant ne pas dépasser 105 ° C dans des locaux secs lorsque évalué AWM et utilisé comme matériel de câblage appareil ou utilisé en Nylon asT90. Tension pour toutes les applications est 600 volts. Ce câble peut être installé sans la nécessité pour la traction de lubrifiant.
Spécifications
Southwire SIMpull THHN ® ou THWN-2 ou MTW (également AWM) répond ou dépasse toutes les spécifications ASTM applicables, UL Standard 83, UL 1581, UL Standard 1063 (MTW), CSA, cUL, NOM-ANCE 90° C, Federal Specification A-A-59544, et les exigences du Code national de l’électricité. VW-1 - Tailles 14 à 1 AWG CT - UL 1685, Tailles 1/0 AWG et plus pour une utilisation CT. FT1 - tailles par 500 kcmil T90 Nylon - tailles par 500 kcmil TWN 75 - tailles par 500 kcmil RoHS conforme du soleil résistant - marquée et répertoriés dans toutes les couleurs AWG 2 et plus gros.
Construction
Southwire SIMpull THHN® ou THWN-2 ou conducteurs cuivre MTW sont recuite cuivre (doux), unilay compressé strand, isolé avec une chaleur dur et résistant à l’humidité polychlorure de vinyle (PVC), sur laquelle un SIM (SLIKQWIK® infusé Membrane) en nylon (polyamide) ou UL Veste égalité reconnu est appliqué. Disponible en noir, blanc, rouge, bleu, violet, vert, jaune, marron, orange et gris. Quelques couleurs standards, certains sous réserve économique quantité d’ordre. Huile de 1.
Poids &Dimensions
- Longueur 500 pi (152,4 m)
- Taille du sac 11,75 x 6,13 po
- Calibre 8 ga
Détails du produit
- Capacité thermique 90 degrés C
- Matériau isolant PVC
- Ampacité 40 AMP
- Tension maximale 600 V
- Torron/Solide Échoués
- Pour une utilisation avec Chaleur, humidité, gaz & huile
- Type de fil THHN
- Marque Southwire
- Package Type Shrinkwrap bobine
- THHN 8 Str
- Numéro de référence du fabricant 23850112
- Description du type de fil Isolé, thermoplastique haute anti-calorique, veste en Nylon
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Southwire 23850112 THHN 8 Gauge câblage, échoués Type, Gray, 500 ft
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit