Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Profitez de l’espace à l’arrière et les côtés de la fourgonnette en accrochant les cordons, cordes, outils, vestes et gilets de sécurité du crochet modèle 9891-7-01. Mesures 8 en haut, 9 dans l’échelle et 4-1/2 en profondeur. Se monte facilement sur les panneaux d’extrémité ou des cloisons. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Fabriqué en acier de forte épaisseur. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Poids 0,5 lb (.23 kg)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Trois crochet cordon porte-outil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9893-7-01
- Capacité 4 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sonny
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Météo garde trois crochet cordon porte-outil - 9893-7-01
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires