Le disque 3M™ Roloc™ 361F est composé d’un abrasif à base d’oxyde d’aluminium, très prisé des professionnels de l’industrie en raison de sa vitesse de coupe élevée et de sa longue durée de vie. Ce minéral constitue un abrasif résistant et durable qui se fracture spontanément pour exposer de nouvelles arêtes de coupe, alors que les abrasifs naturels traditionnels s’émoussent plus rapidement. Grâce à sa vitesse de coupe élevée, à sa dureté et à sa résistance, il est largement utilisé dans les applications de meulage, ainsi que dans celles de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium convient à une grande variété de matériaux, tant dans le travail du bois que dans celui des métaux, y compris les alliages ferreux. La résine résistante à la chaleur est un liant robuste qui fixe l'abrasif au support et maintient la stabilité du liage même dans des conditions de chaleur ou de pression élevées. Les disques à support en tissu sont réputés pour leur durabilité et leur souplesse. Ils constituent un excellent premier choix pour le travail du métal ou pour l'enlèvement important de matière sur le bois. Le disque 3M™ Roloc™ 361F est compatible avec les systèmes de fixation Roloc suivants : TSM, TR, TP et TS. Veuillez sélectionner des disques dont la conception de fixation est adaptée au système approprié.
Les applications comprennent le lissage, l'ébavurage, le biseautage des arêtes, le ponçage de surfaces planes, la préparation du métal avant peinture, l'élimination des soudures et la finition dans la fabrication métallique.
Les secteurs d'activité concernés incluent la fabrication métallique.
Disque 3M™ Roloc™ 361F, diamètre 2", oxyde d'aluminium, grain 80 - Lot de 50
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
109.00 Vendu par lots de 50 /2.18 l'unité
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids de l'arrière | Poids YF |
| Diamètre | 2 po |
Détails du produit
| Régime maximal | 25000 tr/min |
| Type de manteau | Fermé |
| Couleur | Jaune |
| Série | 361F |
| Type de disque | Disque à changement rapide |
| Type de liaison | Résine |
| À utiliser avec | Meulage, ébavurage, chanfreinage, préparation du métal, élimination des soudures, finition |
| Détermination | 80 |
| Matériau de support | Polyester |
| Compatibilité des outils | Ponceuses à disque |
| FOD | 0200751 |
| Référence fabricant | 7000000381 |
| Niveau | Moyen |
| Matériau abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Type de pièce jointe | TR |
| Marque | 3M |
| Marque déposée | Roloc |