Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Démarreurs de moteur Compact de l’ACI sont prêt à utiliser la solution pour de nombreuses applications de moteur électrique. Disponibles avec surcharge de Start/Stop/Reset ou juste le bouton Reset. Surcharge réglable, protection différentiel monophasé sur trois unités de phase, larges plage de bobines de contacteur. Tension de la bobine peut être la même tension que la tension moteur ou peut être commandée par une autre source à une tension plus faible.
Poids &Dimensions
- Profondeur 105 mm
- Largeur 90 mm
- Hauteur 183 mm
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Puissance nominale @ 3 Phase 460V 5 HP
- Puissance nominale @ 3 Phase 575V 5 HP
- Puissance nominale @ 3 Phase 200/208V 2 HP
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- Marque Commandes avancées
- Matériau Boîtier en plastique
- Tension de la bobine 120 V
- Numéro de référence du fabricant 133140
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Composants sont UL 508 Listed, cUL, CE
- Évaluation environnementale IP - 55
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance Controls 133140, trois Phase Starter Compact w/Start-Stop Reset 5,5-8,5 ampères - 120 VCA
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit