Ce chariot de sécurité en métal déployé est fabriqué à partir d’une maille en métal déployé aplatie de calibre 13 afin d’offrir une sécurité maximale tout en permettant une vue dégagée sur son contenu. Sa conception robuste et verrouillable sécurise les colis tout en conservant un contact visuel. Les portes en maille sont équipées d’un moraillon pouvant être cadenassé pour plus de sécurité (cadenas vendu séparément). Tous les chariots de sécurité en acier soudé sont renforcés par des cornières de 3/16" d’épaisseur pour une résistance capable de supporter jusqu’à 3 000 lb. Étagères durables en acier de calibre 12 affleurantes. La poignée tubulaire en acier présente un courbure arrondie pour plus de confort. Les supports de roulettes de calibre 12 sont compatibles avec des roulettes en phénolique de 6" à boulonner (2 fixes, 2 pivotantes) pour une mobilité aisée. Comprend trois étagères. Finition par revêtement en poudre gris. Garantie limitée d’un an.
Chariot de sécurité Jamco à mailles avec 3 étagères, capacité de 3 000 lb, 48"L x 24"W x 57"H, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,919.00
1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 57 po |
| Capacité de charge | 3000 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Espacement des étagères | 15 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Phénolique |
| Type | Chariot de sécurité en treillis métallique |
| Type d'étagère | Plat et solide |
| Capacité des étagères | 1000 lb |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Phénolique |
| Style | Accès d'un seul côté |
| Nombre de portes | 2 |
| Panneaux latéraux | Maille |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Entièrement soudé |
| Référence fabricant | VC248P6 |
| Marque | Jamco |