Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Three Trumpet Train Horn Black Abs Plastic Trumpets 12-volt Solenoid avec compresseur robuste et réservoir de 5 gallons - 847-860
Sibérie Express train corne d’air et Air Rage système d’air à bord, valve solénoïde de 12 volts exploité.
Sibérie Express train corne d’air et Air Rage système d’air à bord, valve solénoïde de 12 volts exploité.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Boulonné et câblé
- Description Siberian Express Train Air Horn And Air Rage Air System, Solenoid Exploité 12 Vo
- Assemblage requis Oui
- Décibels de puissance 152
- Volts de puissance 12 V
- Type Air à haute pression
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau ABS
- Style Corne
- Décibels 152
- hertz 307/347/441 Hz
- Numéro de référence du fabricant 847-860
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
Wolo® Three Trumpet Train Horn 12-Volt Solenoid, Heavy-Duty Compressor, 5 Gallon Tank - 847-860
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires