Prix : 1 119,00 $
✓ Le courant alternatif à 3 vitesses déplace jusqu’à 265 CFM d’air
✓ Contrôlable via un smartphone pour un fonctionnement pratique
Le climatiseur mural industriel™ global compact refroidit une pièce jusqu’à 700 pieds carrés, ce qui le rend idéal pour les appartements résidentiels, les chambres d’hôtel et les zones similaires qui ont besoin de refroidissement, en particulier pendant la saison estivale. Il est facilement contrôlé par un clavier et un système d’affichage numérique ou peut être contrôlé via un smartphone - compatible Apple IOS et Android - pour régler des températures ambiantes optimales à une distance pratique. Les accessoires compatibles en option (vendus séparément) sont les manchons muraux et les grilles. Les instructions pour télécharger l’application et configurer votre système sont répertoriées dans le manuel de l’utilisateur. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/16 po (61,44 cm)
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 76,06 lbs (34,57 kg)
- Zone de couverture 700 ft²
- Largeur de découpe murale 26 in (66,04 cm)
- Épaisseur maximale de la paroi 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur de découpe murale 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur du cordon 5,9 pi (1,8 m)
Détails du produit
- CFM Moyen 247 CFM
- BTU refroidissement 14000
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Chauffage de la plage de température --- °F
- Watts Chauffage --- W
- TR/MIN 1450 rpm
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 7,2 A
- Type Cool seulement
- CFM Faible 229 CFM
- Compresseur Lra 34,5
- Refroidissement de la plage de température 61 à 88 ° F
- CFM 229/247/265 CFM
- Tension 208 / 230 V
- Type de compresseur Rotary
- Chauffage BTU ---
- Commande à distance Inclus
- Phase 1
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 265 CFM
- Watts Refroidissement 1 490 W
- Charge de réfrigérant 22,22 oz
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Déshumidification 4,5
- Marque Global Industrial
- Chauffage des ampères --- A
- Décibels 61
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292857
- Compresseur RLA 6,35
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 9,4
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le compresseur s'arrête-t-il avec le ventilateur pendant le mode d'économie d'énergie ?
Question posée par : Karen T., 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 12, 2019
Bonjour, oui. Merci pour votre question.
-
Mettez à niveau cet article pour seulement 136,00 $ plus
Global Industrial™ Climatiseur mural avec chaleur, 1490 Watt, 230V, 14000 BTU
Article nº : 292861
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 255,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Wall Air Conditioner, 14000 BTU, Cool Only, Wifi activé, 230V
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires