Prix : 1 069,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vue d’ensemble :
- Chute de sécurité adopte une porte de tôle supérieure (1/2" Thk.) pour empêcher de perçage, poinçonnage et en faisant levier
- Renforcé, x 5 (1-1/8" dia.) mécanisme de culasse-verrou actif pour plus de sécurité
- Safe est livré en standard avec serrure électronique
- 4 trous pré-percés pour ancrage
- Goulotte de chute arrière
- Face à plaque de goulotte : 10-1/4 "x 5-1/2"
- Manteau de poudre électrostatique avec des matières nobles anticorrosion et antirouille sont appliquées pour la longévité
- 1/4" dur-tôles épaisses pour protéger la serrure de forage
- Déflecteur de dent de scie est installé à l’intérieur du coffre pour empêcher la pêche de fente goutte
- Taille maximale de l’enveloppe a recommandé pour une goutte d’eau claire est : 4-3/4 "x 9-1/2"
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 19-3/4 po (50,17 cm)
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
Détails du produit
- Capacité 1,71 pi³ (0,05 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de portes 1
- Type Chargement frontal Drop Safe
- Marque Protex Safe
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Porte droite
- Matériau Acier
- Style Coffre-fort de dépôt à travers le mur
- Numéro de référence du fabricant FD-2014LS
- Couleur Gris
- Type de gisement Goulotte réglable
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coffre-fort dépôt Protex Through-the-Wall avec chute Chute & serrure électronique FD-2014LS 14 "x 14" x 20 "
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires