Prix : 1 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le paquet voûte du Drop Plus offre le paquet de Thru-mur Drop avec Tilt-Out Door (DVWM0062) avec une unité de verrouillage bas pour ranger le courrier et des colis. Conçu et dimensionné pour s’adapter entre les poteaux muraux, le forfait Vault, Drop Plus s’installe facilement dans les murs extérieurs résidentiels y compris les murs d’entrée ou de garage. Caractéristiques standard
- Fait d’acier galvanisé de calibre 16.
- Mécanisme de la porte de livraison est définie avant 4" pour montage encastré avec mur extérieur.
- S’insère entre les poteaux muraux (centres 16").
- Compartiment pour le courrier sortant.
- Finition de manteau de poudre qualité commerciale résiste à la rouille.
- Chute de sécurité porte-US Patent 6 347 737
- Attente de livraison verrouillage (accès arrière) ; Posi serrure résiste aux attaques de pry.
- Fenêtre d’affichage pour l’affichage des éléments sur la face arrière.
- Fièrement made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/8 po (53,66 cm)
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Dimensions de la boîte de collection (L x P x H) 14-1/2 "x 17" x 34 "
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Nombre de boîtes à colis 1
- Emplacement de montage Montant mural
- Assemblage requis Oui
- Indicateur de notification N
- Type de verrou Multibroches Posi-Lock System
- Nombre de boîtes aux lettres 1
- Type Accès arrière
- Nombre de compartiments 2
- Quantité par paquet 2
- Marque dVault
- Nombre de boîtes de collecte 1
- Série DVWM0062Sa
- Matériau Acier galvanisé
- Style Chute de colis à travers le mur
- Numéro de référence du fabricant DVWM0062SA-6
- Couleur Sable
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
dVault traversant mur paquet Drop Vault Plus DVWM0062SA w/fond cale arrière accès - sable
1769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires