Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La voûte de Drop Package (partie supérieure de la DVWM0062SA) offre paquet sécurisé ou collecte de courrier. Conçu et dimensionné pour s’adapter entre les poteaux muraux, la voûte de laisser tomber le paquet s’installe facilement dans les murs extérieurs résidentiels y compris les murs d’entrée ou de garage. Caractéristiques standard
- Fait d’acier galvanisé de calibre 16.
- Mécanisme de la porte de livraison est définie avant 4" pour montage encastré avec mur extérieur.
- S’insère entre les poteaux muraux (centres 16").
- Fond ouvert. Collectine conteneur n’est pas inclus.
- Finition de manteau de poudre qualité commerciale résiste à la rouille.
- Chute de sécurité porte-US Patent 6 347 737
- Couleurs disponibles : noir, blanc, gris, sable et cuivre veine
- Charnières en acier inoxydable.
- Répond aux normes de Service Postal des États-Unis.
- Fièrement made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/8 po (53,66 cm)
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Poids 46 lbs (20,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montant mural
- Assemblage requis Non
- Indicateur de notification N
- Type de verrou Aucun mécanisme de verrouillage
- Type Accès fond ouvert
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque dVault
- Série DVWM0062S
- Matériau Acier galvanisé
- Style Chute de colis à travers le mur
- Numéro de référence du fabricant DVWM0062S-3
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
dVault traversant mur paquet Drop avec Tilt-Out Door DVWM0062S - blanc
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires