EMPILAGE CLAIR
VIDER LES POUBELLES
Sa conception modulaire permet d'empiler des bacs de différentes tailles. Boîtier robuste en polystyrène et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et sont facilement amovibles. La façade transparente du bac offre une visibilité complète du contenu. Zone d'étiquetage facilitant l'identification.
Dimensions du bac : 22,5 cm (L) x 28 cm (l) x 34,5 cm (H)
Bac de rangement Quantum Tip Out QTB302 - 2 compartiments Gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$309.95
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
| Longueur | 11-7/8 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 13-7/8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 11-7/8 x 23-5/8 x 13-7/8 po |
| Poids | 14 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle basculante à simple face |
| Famille de couleurs de cadre | Gris |
| Nombre de bacs | 2 |
| Matériel | Plastique |
| Famille de couleurs Bin | Transparent |
| Référence fabricant | QTB-302GY |
| Matériaux de bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |