Bac de rangement à bascule Quantum QTB303 - 3 compartiments, couleur ivoire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
EMPILABLES TRANSPARENTS BOÎTES BASCULANTES
La conception modulaire vous permet d'empiler des tailles différentes. Boîtier en polystyrène résistant et bacs transparents. Les compartiments basculent à un angle de 45° et peuvent être retirés facilement. La face avant transparente des bacs offre une vue complète du contenu. Comprend une zone d'étiquetage facilitant l'identification.
Dimensions du bac : 5-7/8" L x 7-3/8" l x 8-5/8" H
PRIX
$119.95
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
| Longueur | 7-3/4 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 9-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 7 3/4 x 23 5/8 x 9 1/2 pouces |
| Poids | 8 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à basculement unilatéral |
| Gamme de couleurs de montures | Ivoire |
| Nombre de bacs | 3 |
| Matériau | Plastique |
| Gamme de couleurs « Bin » | Transparent |
| Référence fabricant | QTB-303-IVOIRE |
| Matériau du bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |