Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB252190BG

Référence fabricant : QTB-304-IVORY

Bac de rangement Quantum Tip Out QTB304 - 4 compartiments Ivoire

Description du produit
EMPILAGE CLAIR
VIDER LES POUBELLES

Sa conception modulaire permet d'empiler des bacs de différentes tailles. Boîtier robuste en polystyrène et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et sont facilement amovibles. La façade transparente du bac offre une visibilité complète du contenu. Zone d'étiquetage facilitant l'identification.

Dimensions du bac : 12,7 cm (L) x 14,3 cm (l) x 19 cm (H)

PRIX
$109.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur6-5/8 po
Largeur23-5/8 po
Hauteur8-1/8 po
Dimensions (L x l x H)6-5/8 x 23-5/8 x 8-1/8 po
Poids7 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle basculante à simple face
Famille de couleurs de cadreIvoire
Nombre de bacs4
MatérielPlastique
Famille de couleurs BinTransparent
Référence fabricantQTB-304-IVOIRE
Matériaux de bacPlastique
MarqueSystèmes de stockage quantique