EMPILAGE CLAIR
VIDER LES POUBELLES
Sa conception modulaire permet d'empiler des bacs de différentes tailles. Boîtier robuste en polystyrène et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et sont facilement amovibles. La façade transparente du bac offre une visibilité complète du contenu. Zone d'étiquetage facilitant l'identification.
Dimensions du bac : 12,7 cm (L) x 14,3 cm (l) x 19 cm (H)
Bac de rangement Quantum Tip Out QTB304 - 4 compartiments gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$105.95était $109.95
Économisez $4.00 (4%)
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
| Longueur | 6-5/8 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 8-1/8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 6-5/8 x 23-5/8 x 8-1/8 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Poubelle basculante à simple face |
| Famille de couleurs de cadre | Gris |
| Nombre de bacs | 4 |
| Matériel | Plastique |
| Famille de couleurs Bin | Transparent |
| Référence fabricant | QTB-304GY |
| Matériaux de bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |