Bac de rangement basculant Quantum QTB305 - 5 compartiments, couleur ivoire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
EMPILABLES TRANSPARENTS BOÎTES BASCULANTES
La conception modulaire vous permet d'empiler des tailles différentes. Boîtier en polystyrène résistant et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et peuvent être retirés facilement. La face avant transparente des bacs offre une vue complète du contenu. Comprend une zone d'étiquetage facilitant l'identification.
Dimensions des bacs : 3-3/4" L x 4-1/4" l x 5-3/4" H
PRIX
$77.95
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
| Longueur | 5-1/4 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 6-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 5-1/4 x 23-5/8 x 6-1/2 pouces |
| Poids | 5 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à basculement unilatéral |
| Gamme de couleurs de montures | Ivoire |
| Nombre de bacs | 5 |
| Matériau | Plastique |
| Gamme de couleurs « Bin » | Transparent |
| Référence fabricant | QTB305-IVOIRE |
| Matériau du bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |