Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Systèmes de stockage quantique

Référence :WB252188GY

Référence fabricant : QTB-306GY

Bac de rangement Quantum Tip Out QTB306 - 6 compartiments Gris

Description du produit
EMPILAGE CLAIR
VIDER LES POUBELLES

Sa conception modulaire permet d'empiler des bacs de différentes tailles. Boîtier robuste en polystyrène et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et sont facilement amovibles. La façade transparente du bac offre une visibilité complète du contenu. Zone d'étiquetage facilitant l'identification.

Dimensions du bac : 6,7 cm (L) x 8,9 cm (l) x 9,5 cm (H)

PRIX PROMOTIONNEL
$39.95

était $48.95
Économisez $9.00 (18%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3-5/8 po
Largeur23-5/8 po
Hauteur4-1/2 po
Dimensions (L x l x H)3-5/8 x 23-5/8 x 4-1/2 po
Poids3 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypePoubelle basculante à simple face
Famille de couleurs de cadreGris
Nombre de bacs6
MatérielPlastique
Couleur du bacTransparent
Référence fabricantQTB-306GY
Matériaux de bacPlastique
MarqueSystèmes de stockage quantique