Bac de rangement basculant Quantum QTB309 - 9 compartiments, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
EMPILABLES TRANSPARENTS BOÎTES BASCULANTES
La conception modulaire vous permet d'empiler des tailles différentes. Boîtier en polystyrène résistant et bacs transparents. Les compartiments s'inclinent à 45° et peuvent être retirés facilement. La face avant transparente des bacs offre une vue complète du contenu. Comprend une zone d'étiquetage pour une identification facile.
Dimensions des bacs : 1-3/4" L x 2-3/16" l x 2-1/2" H
PRIX
$39.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 2-1/2 po |
| Largeur | 23-5/8 po |
| Hauteur | 3-1/8 po |
| Dimensions (L x l x H) | 2-1/2 × 23-5/8 × 3-1/8 pouces |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à basculement unilatéral |
| Gamme de couleurs de montures | Gris |
| Nombre de bacs | 9 |
| Matériau | Plastique |
| Gamme de couleurs « Bin » | Transparent |
| Référence fabricant | QTB309GY |
| Matériau du bac | Plastique |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |