Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Systèmes de stockage quantique

Référence :WBB0013326

Référence fabricant : QTB309WT

Bac de rangement Quantum Tip Out QTB309 - 9 compartiments, blanc

Description du produit
Bac de rangement Quantum Tilt Out QTB309 - 9 compartiments - Blanc

Bacs basculants transparents empilables. Leur conception modulaire permet d'empiler des bacs de différentes tailles. Fabriqués en polystyrène résistant, ces bacs transparents s'inclinent à 45° et sont facilement amovibles. La face avant transparente offre une visibilité complète du contenu. Un espace est prévu pour faciliter l'étiquetage.





Dimensions du bac : 4,4 cm (L) x 5,6 cm (l) x 6,4 cm (H)

PRIX
$39.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2-1/2 po
Largeur23-5/8 po
Hauteur3-1/8 po
Dimensions (L x l x H)2-1/2 x 23-5/8 x 3-1/8 po
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPoubelle basculante à simple face
Famille de couleurs de cadreBlanc
Nombre de bacs9
MatérielPlastique
Famille de couleurs BinTransparent
Référence fabricantQTB309WT
Matériaux de bacPlastique
MarqueSystèmes de stockage quantique