Le diable basculant Techstar 420EC offre une solution économique pour le transport de charges volumineuses et légères. Moulé à partir de polyéthylène noir 100 % recyclé, il est équipé de roues arrière de 25 cm en polyoléfine et de roulettes en caoutchouc dur. Empilable, il permet de minimiser les coûts de transport et de stockage. Le diable basculant Techstar Econo Techtruck vous permet de déplacer jusqu'à 5/8 de mètre cube de matériaux encombrants pesant jusqu'à 136 kg. lb .
Chariot basculant Techstar, capacité de 136 kg, 140 cm x 71 cm x 97 cm, noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$465.95était $489.95
Économisez $24.00 (5%)
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
| Longueur | 55 po |
| Largeur | 28 po |
| Hauteur | 38 po |
| Longueur intérieure | 50-1/2 po |
| Largeur intérieure | 24 |
| Capacité de charge | 300 lb |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Type de roulette | 1 pivotant / 2 fixes |
| Roulettes | 10 pouces à l'arrière, 4 pouces à l'avant |
| Capacité | 5/8 yd³ |
| Matériel | polyéthylène |
| Poignée | Non |
| Référence fabricant | 420EC |
| Matériau de base | polyéthylène |
| Marque | Techstar |
Garantie
| Garantie | 2 année |