✓ Capacité élevée de 1 400 livres pour les débris volumineux.
✓ Deux roues en caoutchouc de 10" et deux roulettes pivotantes en polyuréthane TPU de 4".
✓ Barres latérales en acier pour un meilleur maintien.
Le chariot basculant en plastique haute résistance Global Industrial™ est renforcé par des rails latéraux en acier qui le soutiennent lors du transport de charges lourdes ; il est idéal pour la collecte, le transport et le déversement de matériaux volumineux. Sa structure en plastique gris sans soudure ne rouille pas, ne se cabosse pas, ne s'écaille pas, ne se décolle pas, ne se corrode pas et n'absorbe pas l'humidité ; elle résiste à l'exposition à de nombreux produits chimiques et peut être nettoyée à l'aide de jets d'eau à haute pression ou de vapeur. Deux roues porteuses en caoutchouc plein de 10", montées sur l'essieu, un moyeu galvanisé et deux roulettes pivotantes en polyuréthane TPU de 4" offrent une maniabilité maximale, même sous de lourdes charges.
Découvrez notre collection assortie de Chariot à recyclage.