Système peu encombrant à 2 bacs basculants. Dimensions du cadre : 12-5/16 x 23-5/8 x 14. Cadre de couleur « Stone » avec 2 bacs basculants en polystyrène transparent aux dimensions intérieures de 10-7/16" de largeur x 8-5/8" de profondeur x 13-1/8" de hauteur.
Disponibles en six tailles, les bacs TiltView offrent aux utilisateurs un système peu encombrant qui améliore l'organisation et l'efficacité dans divers environnements, notamment dans le secteur de la santé. Les bacs TiltView s'inclinent en douceur et peuvent être retirés pour être nettoyés. Parmi leurs autres caractéristiques et avantages, on peut citer :
Caractéristiques :
- Armoires en polystyrène hautement résistant aux chocs ; bacs en polymères transparents de qualité industrielle.
- Ils peuvent être utilisés sur un bureau ; fixés à des rails en acier, à des cadres ou à des panneaux à persiennes ; et peuvent être fixés au mur.
- Une tige de verrouillage en option (vendue séparément) permet de maintenir les bacs fermés et d'assurer la bonne fixation de leur contenu.
- Des séparateurs en option pour les systèmes à 3 et 4 compartiments (vendus séparément) permettent d'élargir les possibilités de tri et d'améliorer l'efficacité.
- Les bacs restent fermés pour un stockage à l'abri de la poussière.
- Les couleurs neutres de la pierre sont idéales pour les établissements de santé.
Les six tailles de bacs TiltView peuvent être utilisées individuellement ou assemblées en systèmes à l'aide de l'un des trois accessoires de suspension optionnels à revêtement par poudrage. Disponibles en trois tailles (longueurs de 24", 48" et 70"), les systèmes de rails et de cadres en acier de calibre 16, très résistants, permettent de créer facilement des systèmes muraux suspendus ou empilables personnalisables. La pince TiltView exclusive (vendue séparément) se fixe à l'arrière des bacs pour être utilisée avec n'importe quel système de suspension à lamelles Akro-Mils, qu'il soit neuf ou existant.