Poubelles à bascule
Les bacs à rabat sont des solutions de rangement polyvalentes conçues pour faciliter l'accès et la récupération des petites pièces et des fournitures dans divers environnements. Les options d'empilage et de fixation murale permettent de créer des solutions de rangement personnalisables, même dans des espaces restreints. Les bacs transparents offrent une excellente visibilité, ce qui facilite la localisation et la récupération de vos fournitures, que ce soit dans des ateliers, des laboratoires ou des établissements de santé.
Les plus pertinents
Poubelles à bascule

Les bacs à bascule sont parfaits pour gagner de la place et optimiser l'organisation. Nos bacs de rangement à bascule sont dotés d'un système pratique de basculement qui permet d'accéder facilement aux objets tout en optimisant l'espace de rangement, ce qui les rend idéaux pour ranger et trier les petits objets. Nos bacs à bascule ultra-résistants sont fabriqués en plastique de haute qualité pour une durabilité optimale et présentent une conception modulaire permettant de les empiler.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Gamme de couleurs de montures | Nombre de bacs | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1/2 po | 23-5/8 po | 3-1/8 po | 9 | Systèmes de stockage quantique | 252187BG | $39.95 | |||
![]() | 2-5/8 po | 3-1/2 po | 3-3/4 po | - | 1 | Systèmes de stockage quantique | WBB2412080 | 4.90 chacune. | ||
![]() | 6-1/2 po | 23-3/4 po | 8-5/8 po | Noir | 4 | Shuter | WBB1997794 | $99.95 | ||
![]() | 6-5/16 po | 23-11/16 po | 9-7/8 po | Noir | 3 | Shuter | WBB3169913 | $96.95 | ||
![]() | 6-5/16 po | 23-11/16 po | 9-7/8 po | Blanc | 3 | Shuter | WBB3169912 | $96.95 | ||
![]() | 7-13/16 po | 23-5/8 po | 9-13/32 po | Pierre | 3 | Akro-Mils | WBB820402 | à partir de $109.95 Économisez6.00 | ||
![]() | 12-5/16 po | 23-5/8 po | 14 po | Pierre | 2 | Akro-Mils | WBB820394 | à partir de $189.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 4-1/8 po | 11-7/8 po | 10 po | Blanc | 6 | Shuter | WBB3169911 | $44.95 | ||
![]() | 3-3/4 po | 4-1/4 po | 5-3/4 po | - | 1 | Systèmes de stockage quantique | WBB2412081 | $9.90 | ||
![]() | 7 po | 23-5/8 po | 8-1/8 po | Gris | 4 | Bott | WBB2253017 | $279.95 |
Affichage de 1-10 sur 36 résultats
Bacs à couvercle basculant emboîtables

Les bacs emboîtables à ouverture basculante sont conçus pour être empilés verticalement ou emboîtés les uns aux autres côte à côte, afin de créer des configurations de rangement personnalisables et de former un ensemble de rangement homogène. Ces bacs emboîtables à ouverture basculante sont fabriqués en plastique transparent moulé par injection, résistant aux chocs, et dotés de tiroirs qui s'ouvrent en basculant pour faciliter l'accès et garantir une longue durée de vie. Choisissez parmi différentes tailles et couleurs.
Portes à bacs basculants à simple face

Les supports à bacs rabattables simple face permettent de maintenir et de présenter en toute sécurité plusieurs bacs rabattables, garantissant ainsi un accès facile et une organisation efficace. Ces supports sont dotés d'une structure en acier robuste de calibre 14 avec une finition par revêtement en poudre, offrant une résistance à la corrosion pour une longue durée de vie. Nos supports au sol pour bacs rabattables comprennent des caissons à tiroirs en plastique et des bacs transparents. Les dimensions varient selon les modèles.
Bacs à tiroirs modulables

Les bacs à compartiments amovibles sont une solution efficace pour ranger les petites pièces et les composants. Nos bacs à compartiments amovibles ultra-résistants sont fabriqués en plastique moulé par injection transparent et incassable, ce qui leur confère une grande durabilité. Ces bacs à compartiments amovibles offrent des configurations personnalisables. Les tiroirs empilables sont équipés d’une poignée moulée, sont amovibles pour faciliter l’accès et se basculent en douceur à un angle de 45 degrés.
Tour rotative pour bacs à bascule

Les tours rotatives à bacs basculants constituent une solution de rangement compacte et efficace pour organiser et accéder facilement aux petites pièces dans le cadre d'applications professionnelles. Grâce à leur conception permettant une rotation à 360°, ces tours rotatives offrent une bonne visibilité et un accès pratique aux articles. Elles se caractérisent par une structure en acier robuste et des bacs en polystyrène qui basculent à un certain angle.
Étagères à bacs rabattables double face

Les rayonnages à bacs basculants double face sont des solutions de rangement préconfigurées, conçues pour stocker et organiser efficacement les pièces et les fournitures afin d’optimiser la capacité de stockage dans les espaces commerciaux. Dotés d’un châssis robuste en acier de calibre 14 avec finition par thermolaquage, nos rayonnages à bacs basculants double face résistent à la corrosion et sont conçus pour durer. Ces rayonnages sont équipés de bacs transparents offrant une vue d’ensemble complète du stock.
Portes-poubelles mobiles à double face avec système de basculement

Les rayonnages mobiles à bacs basculants double face sont équipés de bacs en polypropylène résistants aux chocs, qui peuvent être facilement basculés pour un accès rapide et aisé à leur contenu. Nos rayonnages mobiles à bacs basculants sont dotés d'un châssis en acier très robuste et montés sur des roulettes pivotantes verrouillables, ce qui permet de les déplacer en douceur sur différentes surfaces. Les bacs sont fournis et chaque compartiment dispose d'un emplacement pour étiquette permettant d'identifier son contenu.
Systèmes de glissières pour gondoles avec bacs rabattables

Les systèmes de rayonnages coulissants « Gondola Slider » constituent une solution de stockage à haute densité destinée aux applications industrielles. Nos rayonnages « Gondola » sont fabriqués en acier robuste et comportent un châssis coulissant composé de quatre panneaux pouvant accueillir des bacs à bascule pour le stockage de pièces. Chaque unité de rangement coulissante comprend deux panneaux fixes et deux panneaux coulissants. Ces rayonnages sont disponibles en différentes tailles et s'adaptent à l'évolution de vos besoins.
Affichage de 1-10 sur 36 résultats
Ensembles complets de poubelles portables à bascule

Les ensembles complets de bacs basculants portables sont conçus pour optimiser le rangement de vos petites pièces et composants dans le cadre d'applications professionnelles. Ces bacs basculants portables sont dotés d'un châssis robuste et léger ainsi que d'une poignée ergonomique, ce qui facilite leur déplacement et leur transport. Les bacs transparents fournis s'inclinent et peuvent être facilement retirés pour permettre un accès aisé aux articles stockés.