Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 215,95 $ ch.
- Achetez 11-15 209,95 $ ch.
- Acheter 16+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DOLLY DE TAMBOUR INCLINABLE
Le Tilting Drum Dolly permet à l’utilisateur d’incliner le tambour 10° pour une meilleure extraction liquide lors de l’utilisation de pompes à tambour ou de dispositifs similaires. Chariot en acier durable travaille avec 55 gallon des fûts en acier, plastique et la fibre. Dolly comprend une 4' L pull courroie de nylon avec un crochet en acier facile à transporter. Tambour basculant dolly est très maniable avec quatre roulettes pivotantes. Brevet en instance.
Le Tilting Drum Dolly permet à l’utilisateur d’incliner le tambour 10° pour une meilleure extraction liquide lors de l’utilisation de pompes à tambour ou de dispositifs similaires. Chariot en acier durable travaille avec 55 gallon des fûts en acier, plastique et la fibre. Dolly comprend une 4' L pull courroie de nylon avec un crochet en acier facile à transporter. Tambour basculant dolly est très maniable avec quatre roulettes pivotantes. Brevet en instance.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 30-7/8 po (78,42 cm)
- Diamètre 23-1/4 I.D.; 23-5/8 O.D. en
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-QUAD-H-TLT
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Type de roue En caoutchouc dur
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RENEE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Adam Baar
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes une usine de moulage par injection plastique. Notre set-up/pelle de manutention aime ce produit. Jusqu'à présent, nous avons commandé 4 et plan sur la commande plus. La fonction inclinable aide les chargeurs vide sur la machine, utiliser toute la résine en pastilles. Aussi, j’ai eu excellent service clients à travers le processus de commande. -
Reviewer : Adam Baar
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes une usine de moulage par injection plastique petit. Nous utilisons les chariots de tambour pour la tenue de la résine en plastique. Quand les tambours se basses sur le matériel, il est très agréable de pouvoir faire basculer les tambours à 10 *, afin d’obtenir tous les documents au cours d’un côté du tambour. Cela permet au système de vide enlever tout le matériel du tambour.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Tilting 55 Gallon Drum Dolly DRUM-QUAD-H-TLT Rubber Wheels 900 Lb.
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires