Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 215,95 $ ch.
- Achetez 11-15 209,95 $ ch.
- Acheter 16+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DOLLY DE TAMBOUR INCLINABLE
Le Tilting Drum Dolly permet à l’utilisateur d’incliner le tambour 10° pour une meilleure extraction liquide lors de l’utilisation de pompes à tambour ou de dispositifs similaires. Chariot en acier durable travaille avec 55 gallon des fûts en acier, plastique et la fibre. Dolly comprend une 4' L pull courroie de nylon avec un crochet en acier facile à transporter. Tambour basculant dolly est très maniable avec quatre roulettes pivotantes. Brevet en instance.
Le Tilting Drum Dolly permet à l’utilisateur d’incliner le tambour 10° pour une meilleure extraction liquide lors de l’utilisation de pompes à tambour ou de dispositifs similaires. Chariot en acier durable travaille avec 55 gallon des fûts en acier, plastique et la fibre. Dolly comprend une 4' L pull courroie de nylon avec un crochet en acier facile à transporter. Tambour basculant dolly est très maniable avec quatre roulettes pivotantes. Brevet en instance.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Diamètre 23-1/4 I.D.; 23-5/8 O.D. en
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-QUAD-C-TLT
- Capacité du tambour 55 gal (208,2 l)
- Couleur Gris
- Type de roue Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Inclinaison 55 Gallon Drum Dolly Steel Wheels DRUM-QUAD-C-TLT 1200 Lb.
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires