Ces ciseaux de 8" sont dotés de lames en titane recouvertes d'un revêtement antiadhésif unique et permanent. Les lames restent affûtées plus longtemps et résistent aux adhésifs des rubans et des colles. Utilisez ces ciseaux pour couper du ruban adhésif, des bandes Velcro ou d’autres adhésifs. Les lames en titane sont cinq fois plus dures que celles en acier inoxydable. Les poignées droites sont composées de plastique sur le pourtour extérieur et de caoutchouc sur la partie intérieure, pour plus de confort. Conviennent aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers. Ces ciseaux sont parfaits pour la salle du courrier, l’atelier d’arts plastiques et le scrapbooking.
Ciseaux antiadhésifs Westcott® à revêtement en titane, droits, 8" de long, gris/jaune - Lot de 6
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
138.00 Vendu par lots de 6 /23.00 l'unité
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
| Longueur | 8 po |
| Longueur de coupe | 3-1/4 po |
Détails du produit
| Type d'approvisionnement | Fournitures de base |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Couleur | Jaune |
| Style | Ciseaux d'école |
| Matériau | Lames revêtues de titane |
| Poignée | Hétéro |
| Main | À gauche ou à droite |
| Description | Ciseaux antiadhésifs à revêtement en titane |
| Quantité par emballage | 6 |
| Référence fabricant | ACM14849 |
| Type de pourboire | Pointu |
| Poignée antimicrobienne | Non |
| Marque | Westcott |
Garantie
| Garantie | 10 ans |