Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Westcott

Référence :WBB844534

Référence fabricant : ACM13731

Ciseaux Westcott® à revêtement en titane avec poignées antidérapantes, courbés, 8" de long, gris/jaune - Lot de 6

Description du produit
Ciseaux Westcott® à lames revêtues de titane avec poignées Soft Grip, 8" de long, courbés, gris/jaune Les ciseaux «

» sont dotés de lames haute performance revêtues de titane qui offrent une résistance trois fois supérieure à celle de l'acier inoxydable et résistent à la corrosion. Les lames résistent également aux résidus de ruban adhésif et de colle. Ces ciseaux sont parfaits pour le papier, le carton, les fils légers, le tissu et d'autres matériaux. Les poignées courbées sont dotées d'une prise en main ergonomique et souple.

PRIX
144.00  Vendu par lots de 6 /24.00 l'unité
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
Longueur8 po
Longueur de coupe3-1/2 po

Détails du produit

Matériau de la poignéePlastique
CouleurJaune
StyleCiseaux pour la maison et le bureau
MatériauLames revêtues de titane
PoignéeBent
MainÀ gauche ou à droite
DescriptionCiseaux avec revêtement en titane
Quantité par emballage6
Référence fabricantACM13731
Type de pourboirePointu
Poignée antimicrobienneNon
MarqueWestcott

Garantie

GarantieGarantie à vie limitée