Signalisation routière ; En 2008, le MUTCD a publié une nouvelle réglementation exigeant une mise à niveau de la rétroréflexion des panneaux de signalisation. Outre ces panneaux réfléchissants, d’autres dimensions et matériaux sont disponibles pour les installations et les voies privées.
Panneau de signalisation NMC TM30G, Stationnement interdit entre les panneaux avec flèche vers la droite, 45,7 cm x 30,5 cm, blanc/rouge
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$69.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 18 po |
| Épaisseur | .04 po |
Détails du produit
| Légende du panneau | Stationnement interdit entre les panneaux |
| Emplacement de montage | 4 trous aux coins |
| Matériel | Aluminium |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Panneau de stationnement |
| Légende | Avis |
| Couleur | Blanc/Rouge |
| Référence fabricant | TM30G |
| Marque | Accuform |