Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Accuform

Référence :WBB974725

Référence fabricant : TM3G

Panneau de signalisation NMC TM3G, « Stationnement interdit – Voie réservée aux pompiers », 18" x 12", blanc/rouge

Description du produit
Panneaux de signalisation ; En 2008, le MUTCD a publié une nouvelle réglementation relative aux panneaux de signalisation, imposant une amélioration de leur rétroréflectivité. Outre ces panneaux réfléchissants, d'autres dimensions et matériaux sont disponibles pour une utilisation sur les voies publiques et les routes privées.

PRIX
$49.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur12 po
Hauteur18 po
Épaisseur.04 po

Détails du produit

Légende des panneauxStationnement interdit – Voie réservée aux pompiers
Emplacement de montage4 trous dans les coins
MatériauAluminium
Quantité par emballage1
DescriptionPanneau de stationnement
Légende du titreAvis
CouleurBlanc/Rouge
Référence fabricantTM3G
MarqueAccuform