Panneaux de signalisation ; En 2008, le MUTCD a publié une nouvelle réglementation relative aux panneaux de signalisation, imposant une amélioration de leur rétroréflectivité. Outre ces panneaux réfléchissants, d'autres dimensions et matériaux sont disponibles pour une utilisation sur les voies publiques et les routes privées.
Panneau de signalisation NMC TM51G, « Réservé au stationnement des clients », 18" x 12", blanc/vert
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$68.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 18 po |
| Épaisseur | .04 po |
Détails du produit
| Légende des panneaux | Réservé aux clients |
| Emplacement de montage | 4 trous dans les coins |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Panneau de stationnement |
| Légende du titre | Avis |
| Couleur | Blanc/Vert |
| Référence fabricant | TM51G |
| Marque | Accuform |