Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de matériel de porte de porte de partition de toilette de Bradley Mills, Inswing. Comprend le matériel de montage. Nécessite T10 et T27 Torx Bits. Non inclus dans le kit, mais peut être commandé séparément. Utilisé avec des matériaux en acier enrobé de poudre ou en acier inoxydable avec des panneaux de 1 pouces d’épaisseur, des portes de 1 po d’épaisseur et des pilasters épais de 1-1/4"
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Taille du panneau ou de la publication 1-1/4 po
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type Quincaillerie de porte
- Numéro de pièce/modèle de partition compatible Poudre enduite/ acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Marque Bradley Corporation
- Description Kit de porte d’inswing
- Matériau Zamak
- Numéro de référence du fabricant HDWT-ZD1
- Couleur Émail cuit
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley huisserie miroir 18 "x 36" - 780-018360
Article nº : B1960232
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
Kit de matériel de porte de partition de toilette de Bradley, Inswing - Zamak, émail cuit au four - HDWT-ZD1
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires