Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181463

Référence fabricant : TG6135

Cambro TG6135 - Pince plate de 6 pouces, transparente - Lot de 12

Description du produit
La pince à poignées plates transparente est fabriquée dans un matériau résistant à la chaleur pouvant supporter des températures allant jusqu'à 300 °F (149 °C). Elle est idéale pour servir des plats froids et chauds, même depuis des tables à vapeur. Cette pince transparente est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable, qui peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 210 °F (99 °C).

PRIX
48.05  Vendu par lots de 12 /4.00 l'unité

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur6 po

Détails du produit

TypePinces à poignées plates
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionPinces plates
CouleurTransparent
Référence fabricantTG6135
Température maximale210 °F (99 °C) °F
MarqueCambro