4,67 $ ch.
Prix: 56,04 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Beige couleur plat Grip Tong est issu une durable résistant à la chaleur matériau qui résiste aux températures jusqu'à 300° F (149° C). Il est idéal pour servir des aliments froids et chauds, même à partir de tables de vapeur. La tong clair fait pratiquement incassable en polycarbonate, qui est sûr de 210° F (99° C).
Poids &Dimensions
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Pince plate-Grip
- Quantité par paquet 12
- Marque Cambro
- Description Tongss plat
- Matériau En polycarbonate
- Température maximale 300 °F (149 °C) °F
- Numéro de référence du fabricant TG9133
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro TG9133 - Tong 9" plat, Beige, qté par paquet : 12
4,67 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit