Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Cambro

Référence :WBB181466

Référence fabricant : TG9404

Cambro TG9404 - Pince plate de 9 pouces, rouge - Lot de 12

Description du produit
La pince à poignées plates de couleur rouge est fabriquée dans un matériau résistant à la chaleur pouvant supporter des températures allant jusqu'à 300 °F (149 °C). Elle est idéale pour servir des plats froids et chauds, même provenant de tables à vapeur. La pince transparente est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable, qui ne présente aucun risque jusqu'à 210 °F (99 °C).

PRIX
76.80  Vendu par lots de 12 /6.40 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur9 po

Détails du produit

TypePinces à poignées plates
MatériauPolycarbonate
Quantité par emballage12
DescriptionPinces plates
CouleurRouge
Référence fabricantTG9404
Température maximale210 °F (99 °C) °F
MarqueCambro