Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Suncast

Référence :WBB335652

Référence fabricant : RTC1000

Support à roulettes pour outils

Description du produit
Porte-outils à roulettes. Ce chariot à outils roulant permet d'organiser vos outils à manche long et court. Il peut contenir plus de 30 outils (20 grands outils, 17 petits outils, un coupe-bordures et un câble électrique). Des fentes latérales avec clips maintiennent les outils en place (ouvertures de 4,5 cm de large) ; inutile de les sortir du support. Ses 4 roulettes robustes facilitent le déplacement. Montage facile en 5 minutes. Sa structure en acier lui confère solidité et stabilité.

PRIX
$169.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur42 po
Profondeur20 po
Hauteur36 po
Capacité de charge150 lb
Poids16 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
MatérielPolypropylène renforcé d'acier
Quantité par paquet1
DescriptionPorte-outils à roulettes
CouleurBrun
Référence fabricantRTC1000
MarqueSuncast