- Chariot à outils conçu pour les applications à faible hauteur
- Siège rond en vinyle de 8,9 cm d'épaisseur avec anneau de réglage de la hauteur
- Capacité de charge de 136 kg (300 lb) avec réglage de la hauteur d'assise de 40 à 53 cm (16 à 21 pouces)
- Plateau amovible en deux parties pour ranger les outils et les fixations
- Caractéristiques ergonomiques, notamment un réglage pneumatique de la hauteur du siège par bague ronde à une seule touche.
- Socle rond en acier avec 5 roulettes industrielles
- Base : Plateau en acier avec roulettes
Chariot à outils Shopsol™ avec commande à anneau rond et plateau à pièces amovible, vinyle, noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques:
PRIX
$479.95
1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 18 po |
| Profondeur | 18 |
| Hauteur | 23-3/4 po |
| Capacité de charge | 300 lb |
| Poids | 24 lb |
| Largeur du siège | 14 po |
| Profondeur d'assise | 14 po |
| Hauteur du siège | 2 - 21 po |
| Hauteur minimale du siège | 16-1/2 po |
| Hauteur maximale du siège | 21 po |
| Base | 5 pattes |
| Type de réglage en hauteur | Pneumatique |
| Diamètre de la roulette | 3 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Type inclinable | Pas d'inclinaison |
| Antimicrobien | Non |
| Type de bras | sans bras |
| Référence fabricant | 1010932 |
| Collection | Moderne |
| Marque | ShopSol |
| Type | Chariot à outils |
| Couleur | Noir |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Repose-pieds inclus | Non |
| Famille de couleurs de sièges | Noir |
| Roulettes incluses | Oui |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Chariot à outils |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de dos | Dos nu |
| Matériau du siège | Vinyle |
Garantie
| Garantie | 1 année |