Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le M18™ Six Pack séquentielle chargeur offre un design compact, des trous de blocage intégré pour montage vertical et un passage de la fiche pour économiser de l’espace de sortie. La nouvelle unité rechargera M18™ piles compacts en 30 minutes et batteries de capacité étendue (XC) en 60 minutes. Avec ce nouveau chargeur pack de six, utilisateurs peuvent réduire la quantité de temps passé à changer les piles, augmentation de la productivité sur le chantier.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les frais vers le haut à Six piles dans l’ordre
- Poignée de transport pratique
- Passer par la fiche
- Taille compacte
Détails du produit
- Type de batterie Non inclus
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Description M18™ Six Pack chargeur séquentiel
- Système de batterie M18
- Batterie incluse Non
- Chargeur inclus Oui
- Temps de charge 30/60 minutes séquentiel
- Type Chargeur de batterie outil
- Nombre de ports 6
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Numéro de référence du fabricant 48 59-1806
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires