Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Set de fixation voiture 34pc
Tous les Bits de conduire attache IRWIN sont fabriqués à partir d’acier à outils de qualité industrielle et testés pour répondre aux normes les plus élevées pour la dureté et le couple. Ensemble comprend 1 chaque sur : 2" Bits de puissance ; #1 Phillips, #2 Phillips, #3 #1 POZIDRIV, Phillips POZIDRIV 2 #, 3 # POZIDRIV, TORX T8, T9, T10 ; 3-1/2" Bits de puissance : 1 # Phillips, #2 Phillips, #3 Phillips, POZIDRIV #2, TORX T15, T20, T25, T30 ; 6" Bits de puissance : 1 # Phillips, #2 Phillips, #3 #2 POZIDRIV, Phillips, TORX T15, T20, T25, T27, T30 ; 2" adaptateurs : 1/4", 3/8 «, 1/2 » ; 1-7/8" Nutsetters magnétique : 1/2", 5/16 », 3/8 «, 2-1/2 » & 6 » adaptateurs de changement rapide
Poids &Dimensions
- Taille 1/4 - 1/2, #1 - #3, T8 - T30 in
Détails du produit
- Type Vissage
- Marque IRWIN Tools
- Quantité par paquet 34
- Magnétique Non
- Description Fixation disque Bit Set
- Numéro de référence du fabricant IWAF1234 (en)
- Nombre de pièces 34 pc.
- Comprend 2" puissance Bits ; #1 #2 Phillips Phillips, #3 Phillips, POZIDRIV 1 #, 2 # POZIDRIV,
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bob9908
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
77,95 $
145,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
57,95 $
Ensemble outil Set-fixation disque fixation disque 34 pc.
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires