Prix : 2 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 20C 2P GRNDR DELUXE
Caractéristiques :
Rectification à usage général. Utilisé pour façonner des objets par enlèvement de matière. Aiguise les petits outils. Adapté pour le meulage lourd à cause de chevaux-vapeur 1/2 et 7 roues larges de diamètre x 1.
Caractéristiques :
- Deux meules roues 7 x 1 x 5/8
- chevaux de 1/2
- Recouvrement des roues et des restes d’outil en fonte sont
- Les gardes sont type d’échappement
- Meublé avec auto éclairée
- Porte-outil
- Pot de l’eau
- Conçus pour répondre aux normes de l’OSHA en usage normal
Rectification à usage général. Utilisé pour façonner des objets par enlèvement de matière. Aiguise les petits outils. Adapté pour le meulage lourd à cause de chevaux-vapeur 1/2 et 7 roues larges de diamètre x 1.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 7 pouces dans
- Taille 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type de moteur Baldor 3420C
- Tension 115/230 V
- Description Touret d’affûtage
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 3,4/1,7 A
- TR/MIN 3600 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 3 600 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 60 Hz
- Roulements 6203
- Numéro de référence du fabricant 7307D
Conformité et certifications
- Listé UL Oui
- Numéro de spécification mécanique G7LY0307
- Numéro de spécification G7-307-30
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique G7WG0030
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance meuleuses/tampon, 7307D, 20C 2P GRNDR DELUXE
2289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires