Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pince à couper utilitaire à bec effilé Midwest Tool MWT-657N
Caractéristiques du MIDWEST® KNIFTICUT® aiguille nez précision utilitaire Snip forgé lames pour une résistance exceptionnelle et un profil étroit pour la fabrication de précision des coupes dans les espaces restreints. Coupe de tôles et autres matériaux de feuille. Les poignées sont équipées de KUSH'NKOTE® mou texturé plastisol, qui fournissent une prise en main confortable sûr. Accomplis en USA utilisation dans chaque main.
Caractéristiques du MIDWEST® KNIFTICUT® aiguille nez précision utilitaire Snip forgé lames pour une résistance exceptionnelle et un profil étroit pour la fabrication de précision des coupes dans les espaces restreints. Coupe de tôles et autres matériaux de feuille. Les poignées sont équipées de KUSH'NKOTE® mou texturé plastisol, qui fournissent une prise en main confortable sûr. Accomplis en USA utilisation dans chaque main.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,8 po (4,57 cm)
- Longueur de la coupe 2 in (5,08 cm)
- Longueur 0,5 po (1,27 cm)
- Capacité de coupe Acier doux 26GA / Acier inoxydable 28GA en
- Hauteur 7,3 po (18,54 cm)
- Taille 7,3 %"
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
Détails du produit
- Description Utilitaire de Snip
- Capacité en acier inoxydable 28GA
- Type Utilitaire de Snip
- Capacité en acier doux 26GA
- Marque Outil de Midwest
- Direction de coupe Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant MWT-657N
- Couleur Bleu
- Poignée Style Kush'n Kote Grip
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pince à couper utilitaire à bec effilé Midwest Tool MWT-657N
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit