Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Marteaux de bronze ne donne pas au large des étincelles lorsqu’ils frappent les autres métaux, ce qui les rend un outil très sûr pour une utilisation dans des environnements inflammables ou pour un travail de précision tels que bagues, transmissions, etc.. Tête en bronze ne déforme pas les matériaux frappés. Poignée ergonomique en fibre de verre.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1 3/8 (Visage) dans
- Poids de la tête 29 oz lb
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur du manche 10-1/16 po
Détails du produit
- Matériel de poignée Fibre de verre
- Marque Urrea
- Matériau Bronze
- Numéro de référence du fabricant 1430FV
Conformité et certifications
- Certifications GGG-H-33 a FEDERAL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ABC marteaux ABC4BW lb 4 sans étincelles laiton marteau, manche en bois 15"
Article nº : B0915428
Pas encore évalué
159,95 $
Urrea Non étincelles Hammer, 1430FV, 13-1/2" OAL, Oz 29 tête W / fibre de verre poignée en Bronze
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires