Prix : 6,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La ligne de douille hexagonale longtemps URREA est appropriée pour les zones profondes, conçus pour être utilisé lorsqu’une tige forme une protrusion trop haut, ce qui permet la prise de courant atteindre l’écrou. La conception de point 6 fournit plus de contacts avec les murs écrou ou vis grâce à sa géométrie lobulaire Super Drive®, doté d’un angle de reprise de 60 °. Système de fixation pour le lecteur de la douille se compose d’une rainure interne sur les quatre murs, ce qui lui permet de joindre facilement à cliquets et accessoires.
Poids &Dimensions
- Diamètre Drive Extérieur 7/16 en
- Taille de l’ouverture 5/16 en
- Diamètre Ouverture Extérieur 7/16 en
- Gamme de tailles d’ouverture 9/32" au 15/32"
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur d’extrémité de boîte 3/4 en
- Gamme de longueur totale 1-1/64" à 2"
- Profondeur d’embase Profond
- Taille 5/16 en
- Poids 0,05 lbs (.02 kg)
- Taille du disque 1/4 en
Détails du produit
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Points de douille/clé 6
- Type Prise de main
- Impact a approuvé Non
- Marque Urrea
- Numéro de référence du fabricant 4710L
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL GGG-W-641E ASME B 107,1 DIN 3124
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J6062C 1/4" Drive Ratcheting Head Micrometer Couple Wrench 40-200 In-Lbs
Article nº : 534356
Pas encore évalué
349,95 $
Urrea SAE douille profonde, 4710L, 1/4" Drive, douille de 5/16", 2" de Long, 6 Pt
6,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires