Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un appareil léger, compact et facile à utiliser qui rend plus commode de ponçage dans les espaces restreints. Utilisé en modélisation, sculpture, fabrication d’outils et de mourir ou le secteur de l’automobile. La ponceuse à bande a un contrôle de vitesse pour les vitesses variables de 16 - 38 ft/s (300 - 700m/min.), qui permet de travailler sur différents matériaux, comme le bois, en métal ou en plastique. Il peut être utilisé pour meuler et agrandissement de petites ouvertures, broyage à encoches, ré-affûtage moules ou polissage (surfaces planes). Il est également grand pour ébavurage, arrondir les bords ou enlever la peinture. Recentrage ou incliner la courroie se fait facilement avec un tournevis. Le bras de la ceinture elle-même est réglable dans un angle de 60° par simple pression d’un bouton sur la tête. Données techniques : Volts 110 - 120V AC, 60Hz, Max. Alimentation 1/8hp (100W), courroie vitesse 16 - 38 ft/s (300 - 700m/min), longueur 13 3/4 "(350mm), poids 1,4 lb (650g), ceinture taille 13" x 13/32"(330 x 10mm). Est livré avec deux 80 papier à grain et grain deux 180 bandes abrasives.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-7/8 po (20 cm)
- Longueur 13-3/16 po (33,5 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Taille de la ceinture (L x L) 13/32 x 13 po
Détails du produit
- Tension 110 V
- Ampérage 0,9 A
- Type de construction Polyamide/fonte d’aluminium
- Type Ponceuse à courroie portable
- Marque Proxxon
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 38536
- Couleur Vert
- Vitesse de la courroie 720-1250 SFPM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Courroie ponceuse BS/E
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires