Grobet bille en carbure 32.65503, Double coupe, 1/4" tige de diamètre, 2-11/16" OAL.

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 45 articles de la gamme de produits

Grobet bille en carbure 32.65503, Double coupe, 1/4" tige de diamètre, 2-11/16" OAL.

N° d’article : WBB978361

Expédition dans 1 à 4 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 76,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Grobet bille en carbure 32.65503, Double coupe, 1/4" tige de diamètre, 2-11/16" OAL.

Carbure de haute qualité les ébarbures. Double coupe (ADC) est essentiellement une norme coupée outil, avec des coupes faites sur la spirale de la main gauche. Le design donne une finition plus fine sur le matériel et réduit la taille des puces et d’éclats. Il donne un meilleur contrôle de l’outil.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEGrobet USA®
    • FORME DE LA TÊTEBall
    • POUCES DE DIAMÈTRE1
    • LONGUEUR HORS TOUT (LHT)2-11/16 po
    • COUPÉ TYPEDouble coupe
    • SÉRIESD
    • LONGUEUR DE COUPE15/16 po
    • CONSTRUCTION--
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE TIGE1/4
    • TYPESD9
    • MATÉRIELCarbure
    • FINIInachevé

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu