Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Guardair 1510, pistolet Vac Deluxe Kit W / 5 pces accessoires inclus

Guardair 1510, pistolet Vac Deluxe Kit W / 5 pces accessoires inclus

Article nº : WBB645323

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Guardair 83SG, pistolet d’huile pneumatique Syphon W/12 "Extension & 1 Qt vissé en acier contenant

Guardair 83SG, pistolet d’huile pneumatique Syphon W/12 "Extension & 1 Qt vissé en acier contenant

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair INF5048AA, Inforcer W / 48" alun Ext & Venturi-tuyère

Guardair INF5048AA, Inforcer W / 48" alun Ext & Venturi-tuyère

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Placez deux fois la puissance d’un aspirateur d’atelier standard dans la paume de votre main. Ne propulsé par air comprimé standard boutique, l’aspirateur de pistolet léger 1500 a aucun des moteurs électriques pour brûler. Facile à vide, haute filtration collection sac se fixe à l’arrière du vide par l’intermédiaire de manchon de tuyau. Aspiration aspiration conique accepte tous les standard 1-1/4" accessoires vac (5 inclus). Unité est suspendu à un crochet, prêt à être utilisé à tout moment.

Caractéristiques :

  • Construction robuste tout en métal
  • Poignée confort profilée
  • Oeillet de suspension pratique
  • Sac haute filtration avec fermeture à glissière pour l’élimination des débris facile
  • kit d’accessoires en plastique 5 pièce inclus
  • 1/4" FNPT bas et arrière entrées


Détails du produit

  • SCFM 29
  • Marque Guardair Corporation
  • LB/PO2 lb/po2 120
  • Description Pistolet aspirateur Kit Deluxe
  • Série Classique+
  • Matériau Métal
  • Sortie de bruit 89 s/n
  • Numéro de référence du fabricant 1510
  • Couleur Métalliques
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANDREW

    Date de : Avril 23, 2019

    Vac de pistolet de bonne qualité
    Votre commentaire :
    Bonne qualité jusqu’ici avec ce produit. Nous aimons ce plus pour notre utilise le passé que peu pistolet kits d’ACC. Actuellement l’achat d’un autre.
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
Guardair 1510, pistolet Vac Deluxe Kit W / 5 pces accessoires inclus

Guardair 1510, pistolet Vac Deluxe Kit W / 5 pces accessoires inclus

Article nº : WBB645323