Prix : 855,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Nouveau boîtier en matériau Composite Design
- Silencieux intégré réduit le niveau de bruit
- 3 500 TR/MIN
- Extra les roulements résistants & Planetensaetze
- Côté échappement conserve votre surface de travail clair
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
- Taille de la broche 5/8"-11
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
Détails du produit
- Marque Pneumatique en Floride
- Description Polissoir vertical
- CFM moyen 12 CFM
- Type d’outil Sanders & tampons
- Pression 90 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant FP-719D
- TR/MIN 2500 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Florida Pneumatic 6-1/2 » Polisseur vertical, 2500 RPM
855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit