265,95 $ ch.
Prix: 1 063,80 $ / Pkg of 4
Les clients ont également été consultés
Super Lube® Silicone diélectrique graisse est un composé de Silicone non polymérisation utilisé pour l’étanchéité, la protection et isolation des connecteurs et des composants électriques. Super Lube® Silicone diélectrique graisse est étanche et protège contre l’humidité et autres contaminants dans les branchements électriques, est translucide blanc, propre et claire en apparence et présente une rigidité diélectrique élevée et est compatible avec la plupart des plastiques et résiste à des températures allant de - 40F à 500F. seau de 5 lb Super Lube® Silicone diélectrique haute & vide graisse
Poids &Dimensions
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Taille 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- NLGI Grade 2
- Quantité par paquet 4
- Marque SuperLube
- Type de taille Seau
- Description Silicone diélectrique haute & graisse sous vide
- Type de lubrifiant Silicone
- Numéro de référence du fabricant 91005
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je voudrais demander si cette graisse diélectrique est adaptée pour l’immersion de l’enduit électronique dans les applications de l’eau douce. Une fiche signalétique est disponible ainsi que toute autre information de demande ? Je vous remercie, Gary
Question posée par : gary, 07, 2013 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 04, 2013
La graisse diélectrique haute & vide de Silicone convient à submersion de l’enduit électronique dans les applications de l’eau douce.
-
Super Lube graisse diélectrique haute & vide de Silicone, seau 5 lb - 91005, qté par paquet : 4
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires