Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds-serre-joints en c sont forgées en acier allié de haute qualité. Leurs proportions fortement machinées performants sur les tests de résistance. Vis avec AcmE roulant threads fournissent plus de force et de bon fonctionnement. Ces poids lourds c-étriers permettent une plus grande précision, de meilleures performances et de rendement élevé. Ils disposent d’une vis de grand diamètre, une confortable poignée coulissante en T et l’AcmE thread qui fait tourner facilement. Conception offre une plus grande portée et la profondeur de la gorge. Ces corps forgé à gorge profonde c-pinces sont idéales pour les pièces de fixation en toute sécurité pour vous pouvez de travailler sur eux. Principalement utilisé pour le soudage et le brasage, à des ateliers ou à des fins industrielles.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 0 (min) 12 (max) po
- Taille d’ouverture minimale 0 po
- Diamètre de la broche 7/8 en
- Taille d’ouverture maximale 12 po
- Longueur 13-1/2-(Vis) dans
- Taille 0 - 12 pouces
- Profondeur de la gorge 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Description C-Clamp
- Type de handle Poignée en T
- Capacité 0-12 "
- Type Portée profonde baisse forgée
- Marque Urrea
- Numéro de référence du fabricant 412
Conformité et certifications
- Certifications ASME / ANSI B107,46M, FÉDÉRALE GGG-C-4060
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Urrea Deep Throat forgé corps C-Clamp, 412, 0-12 "ouverture, 5-3/4 '' profondeur de gorge, 9300 LB capacité
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires