Souvent achetés ensemble
Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Sécurité intrinsèque. L’EOS II est conçu et construit afin de répondre le plus rigoureux des demandes en application et d’environnement. Lappareil est confinée, imperméable et construit avec des matériaux de haute qualité. La technologie à l’intérieur de l’offre le meilleur des brûlures long temps et utilise des circuits avancés qui régule la sortie offrant une luminosité supérieure et constante sur ses deux modes. La LED Maxbright met des 170 Lumens et un faisceau qui atteint jusqu'à 65 mètres. L’EOS II est alimenté par des piles AAA 3 permettant un encombrement compact et comprend un bracelet en caoutchouc pour utilisation d’un casque ainsi que de l’industriel 3 M LockTM double et un nylon dragonne pour utilisation comme un projecteur standard.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 0,23 lbs (.1 kg)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 100-199
- Distance du faisceau 60 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 80
- Piles incluses Oui
- Nom/numéro du modèle EOS-II
- Type Lampe frontale
- Mode Types Haut, Bas
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Plastique
- Style Conforme aux normes sécurité
- Type de pile requis AAA
- Type d’ampoule LED
- Cote de l’eau IPX7
- Sécurité intrinsèque Oui
- Marque Princeton Tec
- Modes d’éclairage 2
- Rechargeable Non
- Numéro de référence du fabricant EOS-II-BK
- Couleur Noir
- Lumens maximaux 170
- Nombre de piles requises 3
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Classe 1 DIV 1
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CLINE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Angela
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce projecteur est parfait pour nos gars tandis que dans le domaine ! Mains libres d’éclairage ! Ils les aime !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,60 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,25 $
399,95 $
Princeton Tec® EOS II 170 Lumen projecteur à sécurité intrinsèque
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires