Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment XP87B - 100P Explosion Proof CFL 26W main lampe 100 16/3 Non-Explos. Preuve prise de terre
La XP87B utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant cette lampe idéale pour une utilisation en milieu confiné. Cette lumière a des approbations de classe 1 et 2, donc c’est un choix polyvalent à utiliser dans un large éventail d’applications.
La XP87B utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant cette lampe idéale pour une utilisation en milieu confiné. Cette lumière a des approbations de classe 1 et 2, donc c’est un choix polyvalent à utiliser dans un large éventail d’applications.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type d’ampoule 26W bitubes (inclus)
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 480 h
- Watts 26 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Construction externe Dupont ZYTEL, globe en verre trempé
- Numéro de pièce/modèle d’ampoule compatible XP874B
- Numéro de référence du fabricant XP87B - 100P
- Lumens 1800
- Température de couleur 3000 K
Conformité et certifications
- Certifications cUL & UL appr. pour la classe I, Div 1, groupes C & D, & pour classe II, Div 1, groupes F & G
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment XP87B - 100P Exp preuve LCF 26W main lampe w/100' 16/3 Câbledegabarit SOOW cordon & imperméable Non Exp Gr fiche
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit